OPPLE - LEDWP-CLA-P2 Wire though kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531098002500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783035191
Sonepar Artikelnummer
121091577
Hersteller Artikelnummer
531098002500
Hersteller Typ
531098002500
Hersteller Artikel Nr.:
531098002500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge:
5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.012 kg


