OPPLE - LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 799000002700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783035207
Sonepar Artikelnummer
121132191
Hersteller Artikelnummer
799000002700
Hersteller Typ
799000002700
Hersteller Artikel Nr.:
799000002700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge:
5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.246 kg


