OPPLE - Light Master IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821017005100
Anzeige - digital
Messbereich - 0 .. 50000 lx
Kleinste Auflösung - 1 lx
Messwertspeicher - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497781383
Sonepar Artikelnummer
121201518
Hersteller Artikelnummer
821017005100
Hersteller Typ
821017005100
Hersteller Artikel Nr.:
821017005100
Anzeige:
digital
Messbereich:
0 .. 50000 lx
Kleinste Auflösung:
1 lx
Messwertspeicher:
Ja
Genauigkeitsklasse des Messgerätes:
Klasse B
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.040 kg


