OPPLE - Lima I-connection-G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098052800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 62.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634009
Sonepar Artikelnummer
121388865
Hersteller Artikelnummer
529098052800
Hersteller Typ
529098052800
Hersteller Artikel Nr.:
529098052800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
62.5 mm
Breite:
65.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


