OPPLE - Lima T-connection-G2-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098053300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 224 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634054
Sonepar Artikelnummer
121388870
Hersteller Artikelnummer
529098053300
Hersteller Typ
529098053300
Hersteller Artikel Nr.:
529098053300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
224 mm
Breite:
145.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.760 kg


