OPPLE - Lima X-connection-G2-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098053100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 224 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634030
Sonepar Artikelnummer
121388868
Hersteller Artikelnummer
529098053100
Hersteller Typ
529098053100
Hersteller Artikel Nr.:
529098053100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
224 mm
Breite:
224 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.840 kg


