OPPLE - Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705098008300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497769312
Sonepar Artikelnummer
121022687
Hersteller Artikelnummer
705098008300
Hersteller Typ
705098008300
Hersteller Artikel Nr.:
705098008300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
186 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.790 kg


