OPPLE - SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-RND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822001000800
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 0.11 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209626929
Sonepar Artikelnummer
121414803
Hersteller Artikelnummer
822001000800
Hersteller Typ
822001000800
Hersteller Artikel Nr.:
822001000800
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
0.11 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Präsenzbereich:
113 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-30 .. 45 °C
Breite:
68 mm
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
68 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.030 kg


