OPPLE - SmartSensor-Surface-Module-D68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822001002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209627056
Sonepar Artikelnummer
121414812
Hersteller Artikelnummer
822001002100
Hersteller Typ
822001002100
Hersteller Artikel Nr.:
822001002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.259 kg


