OPPLE - SmartSensor-Surface-Module-D84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 822001002200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209627063
Sonepar Artikelnummer
121414813
Hersteller Artikelnummer
822001002200
Hersteller Typ
822001002200
Hersteller Artikel Nr.:
822001002200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
84 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.321 kg


