OPPLE - Tragschiene Cover End Cap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098011000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408815442
Sonepar Artikelnummer
120635137
Hersteller Artikelnummer
542098011000
Hersteller Typ
542098011000
Hersteller Artikel Nr.:
542098011000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.019 kg


