OPPLE - Tragschiene Feed-out Box 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098011200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408815466
Sonepar Artikelnummer
120635136
Hersteller Artikelnummer
542098011200
Hersteller Typ
542098011200
Hersteller Artikel Nr.:
542098011200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70.16 mm
Höhe/Tiefe:
57.57 mm
Länge:
296 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


