Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - Trunk-P2 230V-Schuko-Socket L037-WH

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - Trunk-P2 230V-Schuko-Socket L037-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552001008500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6937209648242

Sonepar Artikelnummer

121414918

Hersteller Artikelnummer

552001008500

Hersteller Typ

552001008500

Hersteller Artikel Nr.:

552001008500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Länge:

359 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.560 kg

230 V Schuko-Steckdosenmodul, Zubehörprodukt des Trunk-P2 Systems. Länge: 375 mm.