OPPLE - Trunk-P2 Blind-Cover L037-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001003800
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 359 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647771
Sonepar Artikelnummer
121414901
Hersteller Artikelnummer
552001003800
Hersteller Typ
552001003800
Hersteller Artikel Nr.:
552001003800
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
359 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.130 kg


