OPPLE - Trunk-P2 Blind-Cover L075-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001003900
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 720 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647788
Sonepar Artikelnummer
121414902
Hersteller Artikelnummer
552001003900
Hersteller Typ
552001003900
Hersteller Artikel Nr.:
552001003900
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
720 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.250 kg


