OPPLE - Trunk-P2 Blind-Cover L22-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001004100
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 2156 mm
Breite - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647801
Sonepar Artikelnummer
121414904
Hersteller Artikelnummer
552001004100
Hersteller Typ
552001004100
Hersteller Artikel Nr.:
552001004100
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2156 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.730 kg


