OPPLE - Trunk-P2 Blind-Module 13 L037-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552000037300
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1437 mm
Breite - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209649263
Sonepar Artikelnummer
121414905
Hersteller Artikelnummer
552000037300
Hersteller Typ
552000037300
Hersteller Artikel Nr.:
552000037300
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1437 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.610 kg


