OPPLE - Trunk-P2 Cable-Duct-Clamp 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001005200
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Breite - 62.4 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647917
Sonepar Artikelnummer
121414897
Hersteller Artikelnummer
552001005200
Hersteller Typ
552001005200
Hersteller Artikel Nr.:
552001005200
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
62.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.030 kg


