OPPLE - Trunk-P2 Cable-Duct-Side Plate-L15-WH 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001004900
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1437 mm
Breite - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647887
Sonepar Artikelnummer
121414906
Hersteller Artikelnummer
552001004900
Hersteller Typ
552001004900
Hersteller Artikel Nr.:
552001004900
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1437 mm
Breite:
57 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.340 kg


