OPPLE - Trunk-P2 Cable-Duct-Side Plate-L30-WH 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001005000
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 2874 mm
Breite - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647894
Sonepar Artikelnummer
121414907
Hersteller Artikelnummer
552001005000
Hersteller Typ
552001005000
Hersteller Artikel Nr.:
552001005000
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2874 mm
Breite:
57 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.670 kg


