OPPLE - Trunk-P2 Chain-Mounting-Clip 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001005800
Werkstoff - Stahl
Länge - 62 mm
Breite - 30 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647979
Sonepar Artikelnummer
121414900
Hersteller Artikelnummer
552001005800
Hersteller Typ
552001005800
Hersteller Artikel Nr.:
552001005800
Werkstoff:
Stahl
Länge:
62 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


