OPPLE - Trunk-P2 Cord+Clip L30 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001005700
Werkstoff - Stahl
Länge - 62 mm
Breite - 30 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647962
Sonepar Artikelnummer
121414899
Hersteller Artikelnummer
552001005700
Hersteller Typ
552001005700
Hersteller Artikel Nr.:
552001005700
Werkstoff:
Stahl
Länge:
62 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.150 kg


