OPPLE - Trunk-P2 EM-Module L075-6W-N-EM3-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001006700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209648068
Sonepar Artikelnummer
121414915
Hersteller Artikelnummer
552001006700
Hersteller Typ
552001006700
Hersteller Artikel Nr.:
552001006700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
66 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge:
719 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.620 kg


