OPPLE - Trunk-P2 End-Cap WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001005400
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 72 mm
Breite - 65.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647931
Sonepar Artikelnummer
121414908
Hersteller Artikelnummer
552001005400
Hersteller Typ
552001005400
Hersteller Artikel Nr.:
552001005400
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
72 mm
Breite:
65.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


