OPPLE - Trunk-P2 Feed-in Module 13-Wire-L03-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001011100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209649928
Sonepar Artikelnummer
121414896
Hersteller Artikelnummer
552001011100
Hersteller Typ
552001011100
Hersteller Artikel Nr.:
552001011100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
13
Ersatzteil:
Nein
Breite:
7 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
415 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.690 kg


