OPPLE - Trunk-P2 Feed-in Module 7-Wire-L03-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001010900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209649904
Sonepar Artikelnummer
121414895
Hersteller Artikelnummer
552001010900
Hersteller Typ
552001010900
Hersteller Artikel Nr.:
552001010900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Ersatzteil:
Nein
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
415 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.660 kg


