OPPLE - Trunk-P2 L-Coupler WH 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001002800
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 420 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647672
Sonepar Artikelnummer
121414919
Hersteller Artikelnummer
552001002800
Hersteller Typ
552001002800
Hersteller Artikel Nr.:
552001002800
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
420 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.360 kg


