OPPLE - Trunk-P2 Mod-IP54-Accessory-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001013000
Werkstoff - Stahl
Länge - 54.5 mm
Breite - 24.5 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209650276
Sonepar Artikelnummer
121414917
Hersteller Artikelnummer
552001013000
Hersteller Typ
552001013000
Hersteller Artikel Nr.:
552001013000
Werkstoff:
Stahl
Länge:
54.5 mm
Breite:
24.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


