OPPLE - Trunk-P2 Surface-Mounting-Clip 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001005600
Werkstoff - Stahl
Länge - 62 mm
Breite - 30 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647955
Sonepar Artikelnummer
121414898
Hersteller Artikelnummer
552001005600
Hersteller Typ
552001005600
Hersteller Artikel Nr.:
552001005600
Werkstoff:
Stahl
Länge:
62 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.020 kg


