OPPLE - Trunk-P2 T-Coupler-Left WH 13
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001003200
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 620 mm
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647719
Sonepar Artikelnummer
121414920
Hersteller Artikelnummer
552001003200
Hersteller Typ
552001003200
Hersteller Artikel Nr.:
552001003200
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.930 kg


