OPPLE - Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001000000
Ausführung - 1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 7
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209647399
Sonepar Artikelnummer
121414880
Hersteller Artikelnummer
552001000000
Hersteller Typ
552001000000
Hersteller Artikel Nr.:
552001000000
Ausführung:
1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1558 mm
Breite:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
45 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.840 kg


