OPPLE - Trunk-P2 Trunk-IP54-Accessory-Kit-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552001012900
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Breite - 72.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209650269
Sonepar Artikelnummer
121414916
Hersteller Artikelnummer
552001012900
Hersteller Typ
552001012900
Hersteller Artikel Nr.:
552001012900
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
72.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg


