ORACLE RED BULL RACING - Kopfhörer Bügel kabellos faltb. BT 40mm RW:10m bl-ro-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-HP160
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz - 32 Ohm
Befestigungsart - Kopfbügel
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710850
Sonepar Artikelnummer
121236611
Hersteller Artikelnummer
RB-HP160
Hersteller Typ
RB-HP160
Hersteller Artikel Nr.:
RB-HP160
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz:
32 Ohm
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
sonstige
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.314 kg


