ORACLE RED BULL RACING - Kopfhörer Bügel kabellos faltb. BT 40mm RW:10m bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-HP100
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz - 32 Ohm
Befestigungsart - Kopfbügel
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710607
Sonepar Artikelnummer
121236609
Hersteller Artikelnummer
RB-HP100
Hersteller Typ
RB-HP100
Hersteller Artikel Nr.:
RB-HP100
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz:
32 Ohm
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
sonstige
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.263 kg


