Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ORACLE RED BULL RACING - Kopfhörer inEar kabellos BT 13mm blau

kopierenkopieren
ORACLE RED BULL RACING - Kopfhörer inEar kabellos BT 13mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RB-EB110

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - blau

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4895232710669

Sonepar Artikelnummer

121236612

Hersteller Artikelnummer

RB-EB110

Hersteller Typ

RB-EB110

Hersteller Artikel Nr.:

RB-EB110

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

blau

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.064 kg

Klein im Format – groß im Sound! Die Oracle Red Bull Racing In-Ear-Kopfhörer RB-EB110 liefern beeindruckenden Klang mit satten Bässen und kristallklaren Höhen. Dank der neuesten Bluetooth 5.4 Technologie und integrierten 4 Mikrofonen mit ANC & ENC genießt du jederzeit störungsfreie Gespräche und Musik – ob beim Sport, im Büro oder unterwegs. Die aktiven Geräuschfilter (25–30 dB) blenden Lärm aus und lassen dich voll eintauchen – während du per Touch-Steuerung alles im Griff behältst. Die kraftvollen 13 mm Treiber sorgen für satten Sound mit Motorsport-Vibes – inspiriert von der Dynamik der Formel 1. Mit 5–6 Stunden Laufzeit pro Ladung und zusätzlicher Power durch das Ladecase bleibst du auch bei langen Strecken immer verbunden. Und das Beste: Das schlanke, sportliche Design passt zu jedem Lifestyle. RB-EB110 – Sound, der ins Ziel trifft.