ORACLE RED BULL RACING - Lautsprecher BT 40W (RMS) USB FB Disp LED-Bel. Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-SK240
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710546
Sonepar Artikelnummer
121236603
Hersteller Artikelnummer
RB-SK240
Hersteller Typ
RB-SK240
Hersteller Artikel Nr.:
RB-SK240
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Musikbelastbarkeit:
40 W
USB-Anschluss:
Ja
Breite:
265 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
3.500 kg


