ORACLE RED BULL RACING - Lautsprecher tragb BT 2x23W(RMS) USB IPX6 LED-Bel. Akku swro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-SK410
Farbe - sonstige
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710584
Sonepar Artikelnummer
121236605
Hersteller Artikelnummer
RB-SK410
Hersteller Typ
RB-SK410
Hersteller Artikel Nr.:
RB-SK410
Farbe:
sonstige
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Musikbelastbarkeit:
60 W
USB-Anschluss:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
121 mm
Höhe:
286 mm
Tiefe:
131 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
1.930 kg


