ORACLE RED BULL RACING - Lautsprecher tragb BT 5W USB LED-Bel. Akku schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-SK460
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710560
Sonepar Artikelnummer
121236608
Hersteller Artikelnummer
RB-SK460
Hersteller Typ
RB-SK460
Hersteller Artikel Nr.:
RB-SK460
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Musikbelastbarkeit:
5 W
USB-Anschluss:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.415 kg


