ORACLE RED BULL RACING - Lautsprecher tragb BT 8W (RMS) USB IPX6 LED-Bel. Akku sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-SK440
Farbe - sonstige
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4895232710201
Sonepar Artikelnummer
121236607
Hersteller Artikelnummer
RB-SK440
Hersteller Typ
RB-SK440
Hersteller Artikel Nr.:
RB-SK440
Farbe:
sonstige
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Musikbelastbarkeit:
8 W
USB-Anschluss:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.471 kg


