ORACLE RED BULL RACING - Oracle Red Bull Racing Alarm Clock Speaker SK300 (12 Watt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-SK300
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 0.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710973
Sonepar Artikelnummer
121394893
Hersteller Artikelnummer
RB-SK300
Hersteller Typ
RB-SK300
Hersteller Artikel Nr.:
RB-SK300
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.820 kg
2×6W / 2×3W RMS · 5V 1200mAh Akku · USB/microSD, AUX, TWS, Bluetooth · FM-Radio · Uhr mit Weckfunktion · mehrfarbige LEDs · kabelloses Aufladen · 180×100×90 mm