ORACLE RED BULL RACING - Oracle Red Bull Racing Cube Party Speaker SK250 (40 Watt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-SK250
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85182100
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4895232710553
Sonepar Artikelnummer
121394892
Hersteller Artikelnummer
RB-SK250
Hersteller Typ
RB-SK250
Hersteller Artikel Nr.:
RB-SK250
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
3.000 kg
40W / 20W RMS · 6'' Tieftöner und 1.5'' Hochtöner · 3.7V 2400mAh Akku · USB/microSD, TWS, Bluetooth · Griff und Stahlgitter · mehrfarbige LEDs mit 6 Lichteffekten · LED-Anzeige, Fernbedienung · 240×230×325 mm