Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ORAL B - Aufsteckbürsten IO Specialized Clean 2er weiß

ORAL B
kopierenkopieren
ORAL B - Aufsteckbürsten IO Specialized Clean 2er weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416692

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zahnbürste

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4210201416692

Sonepar Artikelnummer

121064271

Hersteller Artikelnummer

416692

Hersteller Typ

EB IO SPECIALIZED CLEAN 2ER

Hersteller Artikel Nr.:

416692

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zahnbürste

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Ja

Geeignet für Rasierer:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96032100

Gewicht:

0.038 kg

Die Oral-B iO Spezialisierte Reinigung Aufsteckbürste wurde speziell entwickelt, um schwer erreichbare Stellen zu erreichen. Sie hilft vor allem bei der Reinigung von Zahnspangen, Implantaten und schiefen Zähne. Die revolutionäre Magnet-Technologie der iO Zahnbürste liefert Energie punktgenau bis in die Borstenspitzen. Die iO Aufsteckbürsten sind nur kompatibel mit den Oral-B iO elektrischen Zahnbürsten.