ORBIS - VDE KabelSchere ''EvoShark''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47-2200/40RV
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007582017903
Sonepar Artikelnummer
120535681
Hersteller Artikelnummer
47-2200/40RV
Hersteller Typ
47-2200/40RV
Hersteller Artikel Nr.:
47-2200/40RV
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.380 kg


