OREGON SCIENTIFIC - Aroma Diffusor Ultraschall 6Klänge Flackerlicht 150ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76314
Farbe - sonstige
Höhe - 116 mm
Breite - 116 mm
Tiefe - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4891475755436
Sonepar Artikelnummer
120375304
Hersteller Artikelnummer
76314
Hersteller Typ
WA 338
Hersteller Artikel Nr.:
76314
Farbe:
sonstige
Höhe:
116 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
325 mm
Gewicht:
0.72 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91051100
Gewicht:
0.850 kg
Oregon Scientific Ultraschall-Aroma-Diffusor WA 338, 150 ml, 6 Klangstufen, Flackerlichtsimulation, weiß (76314). Kombinierter Luftbefeuchter und Aromadiffusor mit Ultraschalltechnologie, LED-Flackerlichteffekt und optionaler Naturklangwiedergabe.


