ORJIN - Atemschutzmaske FFP2 5lagig Glasfaser-/Latexfrei sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5002596
Ausführung - Halbgesichtsmaske
Größe - universal
Gewicht - 0.0055 g
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120095796389
Sonepar Artikelnummer
120955428
Hersteller Artikelnummer
5002596
Hersteller Typ
ORJIN FFP2 2841 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
5002596
Ausführung:
Halbgesichtsmaske
Größe:
universal
Gewicht:
0.0055 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.005 kg
Premium Atemschutzmaske, FFP2 / CE 2841 Premium Atemschutzmaske, Sehr geringer Atemwiderstand, Hohe Filtrationskapazität, Einmalnutzung, Hypoallergen, Anti-Pollen, Antibakteriell, Frei von Glasfasern und Latex, Mit flexiblen Ohrschlaufen, Eingearbeitete Nasenbügel für beste Passform, Kategorie III. EN 149:2001-A1:2009, Verpackungseinheit: 20 Stück, Farbe: Weiß


