Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OSANO - Mund-Nasen-Schutzmaske Kat.III EN:149:2001 Made in Austria

kopierenkopieren
OSANO - Mund-Nasen-Schutzmaske Kat.III EN:149:2001 Made in Austria

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002107

  • Ausführung - Halbgesichtsmaske

  • Ausatemventil - Nein

  • Atemschutz nach EN 136 - Klasse 3

  • Verstellbare Träger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120095793500

Sonepar Artikelnummer

120836729

Hersteller Artikelnummer

5002107

Hersteller Typ

FFP2 PREMIUM 10

Hersteller Artikel Nr.:

5002107

Ausführung:

Halbgesichtsmaske

Ausatemventil:

Nein

Atemschutz nach EN 136:

Klasse 3

Verstellbare Träger:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

63079095

Gewicht:

0.061 kg

FFP2 / CE 2233 Premium Atemschutzmaske, Sehr geringer Atemwiderstand, Hohe Filtrationskapazität, Einmalnutzung, Hypoallergen, Anti-Pollen, Antibakteriell, Frei von Glasfasern und Latex, Mit flexiblen Ohrschlaufen, Eingearbeiteter Nasenbügel für beste Passform, Kategorie III. EN 149:2001-AT2009, Farbe: Weiß