Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2452MFX6 BX8.4D 5X17.5 12V 1.5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 2452MFX6 BX8.4D 5X17.5 12V 1.5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146712

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.5 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 6.5 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172046978

Sonepar Artikelnummer

121232573

Hersteller Artikelnummer

146712

Hersteller Typ

bai146712

Hersteller Artikel Nr.:

146712

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

1.5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

6.5 lm

Sockel:

BX8,4d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

4 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

17.5 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.001 kg

OSR 2452MFX6 BX8.4D 5X17.8mm 12V 1.5W 1700u Klar Sockel Farbe Beige Signallampen für Leiterplatten Fahrzeuglampe