Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2721 W2X4.6D 12V 1.2W Clear

kopierenkopieren
OSRAM - 2721 W2X4.6D 12V 1.2W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144026

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 7.5 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300838540

Sonepar Artikelnummer

120935815

Hersteller Artikelnummer

144026

Hersteller Typ

BAI144026

Hersteller Artikel Nr.:

144026

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

1.2 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

7.5 lm

Sockel:

W2x4,6d

Technologie:

Entladungslampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

6 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

20 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.004 kg

OSR 2721 W2X4.6D 5X20mm 12V 1.2W 7.5lm 500U Klar Nummernschild Innenleseleuchte Fahrzeuglampe