Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2722MF B8.5D 5X24 12V 2W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 2722MF B8.5D 5X24 12V 2W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142318

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 10.2 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321096791

Sonepar Artikelnummer

120934379

Hersteller Artikelnummer

142318

Hersteller Typ

BAI142318

Hersteller Artikel Nr.:

142318

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

2 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

10.2 lm

Sockel:

B8,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

5 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

24 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.003 kg

OSR 2722MF B8.5D 5X24mm 12V 2W 1300U Klar Sockel Farbe Lindgrün Signallampen für Leiterplatten Fahrzeuglampe