Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2741MF B8.5D 5X24 24V 1.2W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 2741MF B8.5D 5X24 24V 1.2W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142367

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 6.4 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300891606

Sonepar Artikelnummer

120934423

Hersteller Artikelnummer

142367

Hersteller Typ

BAI142367

Hersteller Artikel Nr.:

142367

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

1.2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

6.4 lm

Sockel:

B8,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

5 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

24 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

OSR 2741MF B8.5D 5X24mm 24V 1.2W 400U Klar Sockel Farbe Schiefergrau Fahrzeuglampe